Raccord instantané pneumatique Parker 3103 08 13
Legris Té mâle Goujon BSPT NPT 3106
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :3103 08 13
Rubix :4439-2014160
Fabricant :3103 08 13
EAN :0820099210841


Résumé technique
| Matière | polymère technique, laiton nickelé (corps) ; nbr (joint) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 8 mm |
Documents
Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE TE INEGAL FILET LN M1/4 CO TUBE 8 TUBE 8
Connexion en ligne de 2 tubes à un angle de 90° avec un filetage mâle.
- compact,
- construction solide, esthétique et discrète pour une meilleure connexion,
- flux d'air complet,
- filetage pré-enrobé assurant une étanchéité directe,
- contrôle qualité et datation des unités individuelles afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- RoHS et ISO 14743.
- compact,
- construction solide, esthétique et discrète pour une meilleure connexion,
- flux d'air complet,
- filetage pré-enrobé assurant une étanchéité directe,
- contrôle qualité et datation des unités individuelles afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- RoHS et ISO 14743.
Application : Robotique, Automobile, Pneumatique, Textile, Emballage, Vide
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 8 mm Tube O.D.
Connexion 1 Taille : 8 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : Filetage R 1/4 pouce
Connexion 2 Taille : R 1/4
Type de connexion 2 : Mâle, BSPT
Type de connexion 2 : Mâle BSPT
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : 14
Type d'hexagone : Hexagone métrique
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement chimique, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords à goujon
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Té de passage
Technologie : Manipulation de fluide et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.015
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 8 mm Tube O.D.
Connexion 1 Taille : 8 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : Filetage R 1/4 pouce
Connexion 2 Taille : R 1/4
Type de connexion 2 : Mâle, BSPT
Type de connexion 2 : Mâle BSPT
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : 14
Type d'hexagone : Hexagone métrique
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement chimique, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords à goujon
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Té de passage
Technologie : Manipulation de fluide et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.015
Informations techniques
Attributs
| Matière | polymère technique, laiton nickelé (corps) ; nbr (joint) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 8 mm |
| Profil | 3103 |
| Raccordement 2 | 1/4 in |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,89 € HT
/ unité
13,07 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h