Raccord coudé Parker 0144 21 21
Legris Coude mâle - femelle BSP parallèle 144
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0144 21 21
Rubix :4439-2012845
Fabricant :0144 21 21
EAN :0820099120379


Résumé technique
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | coude à goujon égal |
| Diamètre de filetage (pouce) | r 1/2 '' |
Documents
Détails articles : RACCORD HP200 LAITON BRUT COUDE M1/2 CO F1/2
Raccord coudé mâle-femelle à un angle de 90°.
Disponible en filets de 1/8" à 3/4".
Disponible en filets de 1/8" à 3/4".
Application : Textile, pneumatique, processus automobile, traitement alimentaire, robotique, emballage
Matériau du corps : Laiton
Connexion 1 Taille du filetage : R 1/2 / G 1/2
Type de connexion 1 : BSPT / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 250
Température maximale de fonctionnement : 150
Température de fonctionnement minimale : -40
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur fileté mâle à femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : n/a
Forme : Coude
Poids : 0.14
Matériau du corps : Laiton
Connexion 1 Taille du filetage : R 1/2 / G 1/2
Type de connexion 1 : BSPT / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 250
Température maximale de fonctionnement : 150
Température de fonctionnement minimale : -40
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur fileté mâle à femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : n/a
Forme : Coude
Poids : 0.14
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | coude à goujon égal |
| Diamètre de filetage (pouce) | r 1/2 '' |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 150 °C |
| Diamètre extérieur du tube | 21 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
297,60 € HT
/ 10 unités
357,12 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours