Raccord coudé Parker 0109 04 13

Legris Coude mâle BSP conique 109

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0109 04 13
Rubix :4439-2012315
Fabricant :0109 04 13
EAN :0820099098760
RACCORD A OLIVE LAITON BRUT COUDE M1/4 CO TUBE 4

Résumé technique

Matièrelaiton
Typegoujon coudé
Diamètre de filetage (pouce)r 1/4 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD A OLIVE LAITON BRUT COUDE M1/4 CO TUBE 4


Raccord coudé à 90 degrés entre le tube et le filetage mâle. Disponible de 4 à 28 mm de diamètre extérieur.
Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : R1/4
Type de filetage de la connexion 1 : BSPT
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube (mm) : 4
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Température maximale de fonctionnement : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : Raccord mâle coudé à filetage fixe à 90°
Matériau de la douille : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : E07.21.115N (pour équipement robotique dans l'industrie automobile), DI : 97/23/EC (PED), RG : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/EC (RoHS), DI : 94/9/EC (ATEX)
Poids : 0.024

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton
Typegoujon coudé
Diamètre de filetage (pouce)r 1/4 ''
Température mini-40 °C
Température maxi100 °C
Diamètre extérieur du tube4 mm
123,50 € HT
/ 10 unités
148,20 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h