Raccord coudé Parker 3639 06 00
Legris Coude Cloison Egal 3639
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :3639 06 00
Rubix :4439-2014827
Fabricant :3639 06 00
EAN :0820099283272


Résumé technique
| Matière | laiton nickelé (corps);fkm (joint) |
|---|---|
| Type | coude égal à la cloison |
Documents
Détails articles : RACC INST LN FDA JT FPM TRAVERSE CLOISON COUDE UNION TUBE 6
Connexion de 2 tubes avec un filetage mâle à travers un panneau.
- construction solide et compacte,
- formes extérieures faciles à nettoyer,
- composants conformes à la norme FDA, et au règlement 1935/2004/CE
- excellente résistance à la corrosion,
- contrôle qualité individuel des unités et datation afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- RoHS.
- construction solide et compacte,
- formes extérieures faciles à nettoyer,
- composants conformes à la norme FDA, et au règlement 1935/2004/CE
- excellente résistance à la corrosion,
- contrôle qualité individuel des unités et datation afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- RoHS.
Application : Industrie générale, contrôle des fluides, industrie, médical, pneumatique, pneumatique en usine, transport, contrôle des processus
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : Laiton, nickelé chimique FDA
Marque : Parker, Legris
Revêtement : Nickel chimique FDA
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : 6 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 6 mm (diamètre extérieur)
Connexion 2 Type : Tube
Connexion 3 Taille : n/a
Connexion 3 Type : n/a
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Eau, air (air comprimé), lubrifiants (graisse)
Industrie : Transformation industrielle, alimentation et boissons, industrie générale, transport, soins de santé et sciences de la vie
Pression de fonctionnement maximale : 20
Température de fonctionnement maximale : 150
Température minimale de fonctionnement : -25
Style de produit : Bulkhead
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : FKM
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : PED, RoHS, REACH, ATEX DI : 94/9/EC, UL 94 V-0 (Veuillez nous consulter), FDA 21 CFR, EC RG : 1935/2004
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.035
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : Laiton, nickelé chimique FDA
Marque : Parker, Legris
Revêtement : Nickel chimique FDA
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : 6 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 6 mm (diamètre extérieur)
Connexion 2 Type : Tube
Connexion 3 Taille : n/a
Connexion 3 Type : n/a
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Eau, air (air comprimé), lubrifiants (graisse)
Industrie : Transformation industrielle, alimentation et boissons, industrie générale, transport, soins de santé et sciences de la vie
Pression de fonctionnement maximale : 20
Température de fonctionnement maximale : 150
Température minimale de fonctionnement : -25
Style de produit : Bulkhead
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : FKM
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : PED, RoHS, REACH, ATEX DI : 94/9/EC, UL 94 V-0 (Veuillez nous consulter), FDA 21 CFR, EC RG : 1935/2004
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.035
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé (corps);fkm (joint) |
|---|---|
| Type | coude égal à la cloison |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 120 °C |
| Pression nominale | 20 bar |
| Pression | 20 bar |
| Série | lf3600 |
| Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
| Pression maxi de service | 20 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,00 € HT
/ 10 unités
268,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h