Références
Camozzi :S2020 1/2
Rubix :3294-2302721
Fabricant :51-2020-0059


Résumé technique
| Matière | laiton nickelé et ptfe |
|---|---|
| Type | racc bp40 laiton nickele coude m1/2 co f1/2 |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
Détails articles : RACC BP40 LAITON NICKELE COUDE M1/2 CO/PTFE F1/2
51-2020-0059 S2020 1/2-1/2
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé et ptfe |
|---|---|
| Type | racc bp40 laiton nickele coude m1/2 co f1/2 |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
| Température maxi | 120 °C |
| Pression nominale | 80 bar |
| Pression | 80 bar |
| Série | s2000 |
| Pression maxi de service | 80 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,96 € HT
/ unité
7,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours