Raccord coudé Camozzi 6522 6-M5

Coude mâle pivotant

Voir les informations techniques

Références

Camozzi :6522 6-M5
Rubix :3294-2302657
Fabricant :6522 6-M5
RACCORD INST LAITON NI COUDE FILET LN MALE M5X0,8 TUBE 6

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé (corps);nbr (joint torique);ptfe;nbr;pa (joints filetés)
Typecoude mâle pivotant
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INST LAITON NI COUDE FILET LN MALE M5X0,8 TUBE 6


Mod. de raccords instantanés Connecteur de coude mâle pivotant en laiton 6522

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé (corps);nbr (joint torique);ptfe;nbr;pa (joints filetés)
Typecoude mâle pivotant
Température mini80 °C
Température maxi80 °C
Pression nominale16 bar
Pression16 bar
Sérieserie 6000
Diamètre extérieur du tube6 mm
Pression maxi de service16 bar
3,83 € HT
/ unité
4,60 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h