Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Parker 6625 25 00
Legris Bouchon de fin de ligne avec purge 6625
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :6625 25 00
Rubix :4439-7010749
Fabricant :6625 25 00


Résumé technique
| Matière | polymère |
|---|---|
| Raccordement 1 | 25 mm |
| Pression maxi de service | 16 bar |
Détails articles : BOUCHON AVEC PURGE D.25 TRANSAIR 6625 25 00
Permet de terminer une ligne. Diamètre : 25 mm.
Application : Air comprimé, vide, gaz industriel, gaz inerte
Temps de montage : 0.02
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Transair
Configuration : Tube à l'extrémité
Connexion 1 Taille : 1, 25
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 25, 1
Type de connexion 2 : n/a
Taille du filetage de connexion (pouce) : N/A
Division : Division Europe des connecteurs basse pression
Division : Low Pressure Connectors Europe Division, Fluid System Connectors Division
Pour type de fluide : Air, gaz industriel
Industrie : Industrie générale
Pression de fonctionnement maximale : 232, 16 bar 232 PSI (-4°F à +113°F)/16 bar (-20°C à 45°C) jusqu'à 100 mm
188 PSI (-4° à +140°F)/13 bar (-20°C à 60°C) jusqu'à 168 mm
101 PSI (-4° à +185°F)/7 bar ( -20°C à 85°C) jusqu'à 168 mm
Pour le Canada, veuillez vous référer à https://www.parker.com/ca
Température maximale de fonctionnement : 185, 85
Température de fonctionnement minimale : -4, -20
Tube diamètre extérieur 2 (pouce) : N/A
Tube O.d. 2 (mm) : N/A
Tube O.d. (pouce) : 1
Tube O.d. (mm) : 25
Style de produit : Raccord union
Style de produit : Tube
Type de produit : Tuyauterie d'air comprimé
Quantité par boîte : 1
Forme : Embout ventilé
Sans silicone : Oui
Spécifications Met : EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualité de l'air), TUV, CE 2014/68/EU
Technologie : Pneumatique, manipulation des fluides et des gaz
Pression de vide : 1, 0.03
Poids : 0.21, 0.061
Temps de montage : 0.02
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Transair
Configuration : Tube à l'extrémité
Connexion 1 Taille : 1, 25
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 25, 1
Type de connexion 2 : n/a
Taille du filetage de connexion (pouce) : N/A
Division : Division Europe des connecteurs basse pression
Division : Low Pressure Connectors Europe Division, Fluid System Connectors Division
Pour type de fluide : Air, gaz industriel
Industrie : Industrie générale
Pression de fonctionnement maximale : 232, 16 bar 232 PSI (-4°F à +113°F)/16 bar (-20°C à 45°C) jusqu'à 100 mm
188 PSI (-4° à +140°F)/13 bar (-20°C à 60°C) jusqu'à 168 mm
101 PSI (-4° à +185°F)/7 bar ( -20°C à 85°C) jusqu'à 168 mm
Pour le Canada, veuillez vous référer à https://www.parker.com/ca
Température maximale de fonctionnement : 185, 85
Température de fonctionnement minimale : -4, -20
Tube diamètre extérieur 2 (pouce) : N/A
Tube O.d. 2 (mm) : N/A
Tube O.d. (pouce) : 1
Tube O.d. (mm) : 25
Style de produit : Raccord union
Style de produit : Tube
Type de produit : Tuyauterie d'air comprimé
Quantité par boîte : 1
Forme : Embout ventilé
Sans silicone : Oui
Spécifications Met : EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualité de l'air), TUV, CE 2014/68/EU
Technologie : Pneumatique, manipulation des fluides et des gaz
Pression de vide : 1, 0.03
Poids : 0.21, 0.061
Informations techniques
Attributs
| Matière | polymère |
|---|---|
| Raccordement 1 | 25 mm |
| Pression maxi de service | 16 bar |
| Profil | transair |
| Raccordement 2 | 25 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 85 °C |
| Pression mini de service | 0,001 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,86 € HT
/ unité
55,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours