Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Camozzi 2611 1/2
Fiche mâle BSP
Voir les informations techniquesRéférences
Camozzi :2611 1/2
Rubix :3294-2073466
Fabricant :2611 1/2


Résumé technique
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/2 |
| Pression maxi de service | 80 bar |
Détails articles : RACCORD BP40 LN BOUCHON CREUX TETE H M1/2 CY
50-2611-0059 2611 1/2
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/2 |
| Pression maxi de service | 80 bar |
| Profil | raccord mâle à tête hexagonale |
| Raccordement 2 | g1/2 |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 120 °C |
| Type de filetage | bsp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,93 € HT
/ unité
3,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h