Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Festo NPFC-H-G14-F
Raccord de cloison
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NPFC-H-G14-F
Rubix :0326-2560470
Fabricant :8069241

Résumé technique
| Matière | laiton, nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 |
| Pression maxi de service | 50 bar |
Détails articles : TRAVERS.CLOISON NPFC-H-G14-F
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton, nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 |
| Pression maxi de service | 50 bar |
| Raccordement 2 | g 1/4 |
| Température maxi | 150 °C |
| Type de filetage | bspp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,10 € HT
/ 10 unités
105,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours