Raccords filetés - Accessoire Parker 0124 08 00 40

Legris Bague de serrage en acier, 8mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0124 08 00 40
Rubix :4439-2012659
Fabricant :0124 08 00 40
EAN :0820099113326
BAGUE RACCORD A OLIVE ACIER ZINGUE TUBE 8

Résumé technique

Type124

Documents

Détails articles : BAGUE RACCORD A OLIVE ACIER ZINGUE TUBE 8


Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Matériau du corps : Acier zingué
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube : 8 mm
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Industry Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Température de fonctionnement maximale : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Type de produit : Raccords à compression complémentaires en laiton
Quantité par boîte : 50
Forme : Olive en acier / Ferrule
Spécifications Met : PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Poids : 0.001

Informations techniques


Attributs
Type124
199,00 € HT
/ 50 unités
238,80 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (27) jours