Raccords filetés - Accessoire Parker VSTI10X1ED71
Parker Hannifin Bouchon d'étanchéité
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :VSTI10X1ED71
Rubix :7826-2080068
Fabricant :VSTI10X1ED71
Détails articles : RACC HP400 INOX BOUCHON 6 PANS CREUX+CHAP M10X1 JOINT/FPM/ITG
Bouchon d’étanchéité pour trous filetés
Accessoires inclus : n/a
Application : Industriel, hydraulique
Matériau du corps : Acier inoxydable
Marque : Ermeto
Configuration : n/a
Taille de connexion : M10x1.0 mm Thread
Taille de connexion : M10x1.0
Type de connexion : Mâle, métrique
Type de connexion : Mâle métrique
Division : Connecteurs haute pression Division Europe
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 250, 482
Température maximale du fluide : 250, 482
Pression de fonctionnement maximale : 400
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -35, -31
Série de produits : n/a
Style de produit : Bouchon d'obturation, pour orifices
Style de produit : Bouchon d'obturation pour orifices
Style de produit : Bouchon d'obturation pour ports
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau d'étanchéité : FKM
Type de joint : Joint ED
Forme : n/a
Spécifications Met : DIN, ISO 8434, ISO 9974
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Application : Industriel, hydraulique
Matériau du corps : Acier inoxydable
Marque : Ermeto
Configuration : n/a
Taille de connexion : M10x1.0 mm Thread
Taille de connexion : M10x1.0
Type de connexion : Mâle, métrique
Type de connexion : Mâle métrique
Division : Connecteurs haute pression Division Europe
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 250, 482
Température maximale du fluide : 250, 482
Pression de fonctionnement maximale : 400
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -35, -31
Série de produits : n/a
Style de produit : Bouchon d'obturation, pour orifices
Style de produit : Bouchon d'obturation pour orifices
Style de produit : Bouchon d'obturation pour ports
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau d'étanchéité : FKM
Type de joint : Joint ED
Forme : n/a
Spécifications Met : DIN, ISO 8434, ISO 9974
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Informations techniques
Attributs
| Type | bouchon d'étanchéité pour trous filetés vsti10x1ed71 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
371,40 € HT
/ 15 unités
445,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours