Raccord fileté hydraulique Parker 0106 14 00

Legris Accouplement droit égal 106

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0106 14 00
Rubix :4439-2012271
Fabricant :0106 14 00
EAN :0820099096841
RACCORD A OLIVE LAITON BRUT UNION TUBE 14

Résumé technique

Matièrelaiton
Typefiletage de l'embout mâle
Diamètre extérieur du tube14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD A OLIVE LAITON BRUT UNION TUBE 14


Connexion de 2 tubes à un angle de 180°.
Disponible de 4 à 28 mm de diamètre extérieur.
Application : Refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles, pneumatique
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : 14
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Température maximale de fonctionnement : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : Tube / connecteur de tube
Matériau de la gaine : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : E07.21.115N (pour équipement robotique dans l'industrie automobile), DI : 97/23/EC (PED), RG : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/EC (RoHS), DI : 94/9/EC (ATEX)
Poids : 0.103

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton
Typefiletage de l'embout mâle
Diamètre extérieur du tube14 mm
Raccordement 114 mm ''
Raccordement 214 mm
Pression44,95 bar
28,48 € HT
/ unité
34,18 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h