Raccord fileté hydraulique Parker 0105 10 17
Legris Raccord fileté hydraulique mâle BSPT
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :0105 10 17
Rubix :0725-2201517
Fabricant :0105 10 17
EAN :0820099094960


Résumé technique
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | raccord à goujon mâle |
| Diamètre extérieur du tube | 17 mm |
Détails articles : RACCORD A OLIVE LAITON BRUT DROIT M3/8 CO TUBE 10
- Raccordement en ligne du tube avec filetage mâle
Application : Refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles, pneumatique
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : R3/8
Type de filetage de la connexion 1 : BSPT
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube (mm) : 10
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Température maximale de fonctionnement : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : Filetage de raccord de goujon mâle
Matériau de la douille : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : E07.21.115N (pour équipement robotique dans l'industrie automobile), DI : 97/23/EC (PED), RG : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/EC (RoHS), DI : 94/9/EC (ATEX)
Poids : 0.048
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : R3/8
Type de filetage de la connexion 1 : BSPT
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube (mm) : 10
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Température maximale de fonctionnement : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : Filetage de raccord de goujon mâle
Matériau de la douille : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : E07.21.115N (pour équipement robotique dans l'industrie automobile), DI : 97/23/EC (PED), RG : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/EC (RoHS), DI : 94/9/EC (ATEX)
Poids : 0.048
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | raccord à goujon mâle |
| Diamètre extérieur du tube | 17 mm |
| Raccordement 1 | 3/8 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,49 € HT
/ unité
11,39 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h