Raccord fileté hydraulique Parker 3C382-22-12
Parker Hannifin Raccords pour flexibles
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :3C382-22-12
Rubix :7826-7299769
Fabricant :3C382-22-12


Résumé technique
| Matière | acier |
|---|---|
| Type | raccords pour flexibles |
| Diamètre extérieur du tube | 22 mm |
Détails articles : EMBOUT CANNELE AUTO-SERRANT AZ FT22L DIAM 25,4
Les raccords Parker No-Skive série 82 Push-Lok® sont des raccords hydrauliques à emboîter, de type cannelé, qui se fixent sur le terrain et permettent aux utilisateurs de réaliser rapidement et facilement des assemblages de tuyaux sur le chantier sans outils spéciaux. Associés aux tuyaux No-Skive de Parker, les raccords de la série 82 sont pratiques et permettent des temps de montage plus courts, car aucun collier de serrage n'est nécessaire. Les raccords réutilisables de la série 82 sont monobloc, ce qui réduit la complexité et les risques de fuite. Compatibles avec la gamme de tuyaux polyvalents Push-Lok, les raccords de la série 82 peuvent être utilisés avec des tuyaux à haute température, à air sec, à eau chaude, résistants au feu et à pression élevée. Proposés dans une large gamme de configurations d'extrémité et dans des tailles allant de ¼ po à 1 po, les raccords de la série 82 sont disponibles en laiton ou en acier bichromaté au zinc. Les applications comprennent les pneumatiques, les liquides à base de pétrole, l'antigel, le diesel et l'ester phosphate.
Taille de connexion : n/a
Division : Division des produits de tuyaux
Type hexagonal : Métrique
Diamètre intérieur du tuyau (taille) : -12
Diamètre intérieur du tuyau : n/a
Matériaux de construction : Acier
Connexion d'orifice : 22 mm
Taille d'orifice : n/a
Style de produit : n/a
Style de produit : L métrique femelle - pivotant (Ball Nose)
Forme : n/a
Forme : Droit
Division : Division des produits de tuyaux
Type hexagonal : Métrique
Diamètre intérieur du tuyau (taille) : -12
Diamètre intérieur du tuyau : n/a
Matériaux de construction : Acier
Connexion d'orifice : 22 mm
Taille d'orifice : n/a
Style de produit : n/a
Style de produit : L métrique femelle - pivotant (Ball Nose)
Forme : n/a
Forme : Droit
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Type | raccords pour flexibles |
| Diamètre extérieur du tube | 22 mm |
| Raccordement 1 | -12 '' |
| Raccordement 2 | m30 x 2 |
| Pression | 24 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
485,25 € HT
/ 25 unités
582,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours