Raccord fileté hydraulique Parker 35C82-10-6B

Hannifin Raccord tournant femelle

Voir les informations techniques

Références

Parker :35C82-10-6B
Rubix :7826-2419932
Fabricant :35C82-10-6B
EMBOUT CANNELE AUTO-SERRANT LB FT16X1,5 CONE 60 DIAM 9,5 SS COL

Résumé technique

Matièrelaiton
Typeembout cannele auto-serrant lb ft16x1,5 cone 60 diam 9,5 ss col
Diamètre extérieur du tube9,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT CANNELE AUTO-SERRANT LB FT16X1,5 CONE 60 DIAM 9,5 SS COL


Les raccords Parker No-Skive 82 Series "Push-Lok®" sont des raccords hydrauliques enfichables, de type barbillon, qui permettent aux utilisateurs de réaliser rapidement et facilement des assemblages de tuyaux sur le site de travail, sans outils spéciaux. Associés aux tuyaux No-Skive de Parker, les raccords de la série 82 sont pratiques et permettent de réduire les temps d'assemblage, puisqu'aucun collier n'est nécessaire. Les raccords réutilisables de la série 82 sont construits d'une seule pièce, ce qui réduit la complexité et les risques de fuite. Compatibles avec la famille de tuyaux polyvalents Push-Lok, les raccords de la série 82 peuvent être utilisés avec des tuyaux à haute température, à air sec, à eau chaude, résistants au feu et à haute pression. Proposés dans une large gamme de configurations d'extrémité et dans des tailles allant de ¼" à 1", les raccords de la série 82 sont disponibles en laiton ou en acier avec placage au bichromate de zinc. Les applications comprennent la pneumatique, les fluides à base de pétrole, l'antigel, le diesel et l'ester de phosphate.
Application : Machines-outils, machines de moulage par injection, machines à papier, lignes de transfert
Matériau du corps : Laiton
Marque : Parker
Connexion 1 Taille : 9.5 mm tuyau I.D., 3/8 pouce tuyau I.D., -6 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : Filetage M16x1,5 mm
Type de connexion 2 : Femelle, pivotante (cône de 60°)
Type de connexion 2 : Femelle - pivotante (60° Cone)
Longueur du raccord : 15 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 38 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Liquides de refroidissement (Glycol), carburants - Vérifiez le type de carburant avec notre tableau du catalogue, lubrifiants (huiles), fluides hydrauliques pétroliers (base pétrole et eau-glycol), eau, air (air industriel général)
Taille hexagonale : 19 mm (voir légende du dessin W)
Type hexagonal : Métrique
Tuyau intérieur (taille) : -6
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Pression de fonctionnement maximale : 25,0, 250
Connexion d'orifice : 10 mm
Type de produit : Raccords de tuyau Push-Lok, Raccords barbelés
Forme : Droit
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton
Typeembout cannele auto-serrant lb ft16x1,5 cone 60 diam 9,5 ss col
Diamètre extérieur du tube9,5 mm
Raccordement 1hose i.d. -6 (9,5) ''
Raccordement 2m16x1,5
Pression24 bar
586,75 € HT
/ 25 unités
704,10 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours