Raccord fileté hydraulique Parker 3C382-18-10

Parker Hannifin Raccord de tuyau hydraulique

Voir les informations techniques

Références

Parker :3C382-18-10
Rubix :7826-7299799
Fabricant :3C382-18-10
EMBOUT CANNELE AUTO-SERRANT AZ FT18L DIAM 15,9

Résumé technique

Matièreacier zingué
Typeraccord de tuyau hydraulique
Diamètre extérieur du tube15,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT CANNELE AUTO-SERRANT AZ FT18L DIAM 15,9


Les raccords Parker No-Skive 82 Series "Push-Lok®" sont des raccords hydrauliques enfichables, de type barbelé, qui permettent aux utilisateurs de réaliser rapidement et facilement des assemblages de tuyaux sur le site de travail, sans outils spéciaux. Associés aux tuyaux No-Skive de Parker, les raccords de la série 82 sont pratiques et permettent de réduire les temps d'assemblage, puisqu'aucun collier n'est nécessaire. Les raccords réutilisables de la série 82 sont construits en une seule pièce, ce qui réduit la complexité et les risques de fuite. Compatibles avec la famille de tuyaux polyvalents Push-Lok, les raccords de la série 82 peuvent être utilisés avec des tuyaux à haute température, à air sec, à eau chaude, résistants au feu et à haute pression. Ils sont proposés dans une large gamme de configurations d'extrémité et dans des tailles allant de ¼" à 1". Les applications comprennent la pneumatique, les fluides à base de pétrole, l'antigel, le diesel et l'ester de phosphate.
Taille de connexion : n/a
Division : Division des produits de tuyaux
Type hexagonal : Métrique
Diamètre intérieur du tuyau (taille) : -10
Diamètre intérieur du tuyau : n/a
Matériaux de construction : Acier
Connexion de l'orifice : 18 mm
Taille de l'orifice : n/a
Style de produit : n/a
Style de produit : L métrique femelle - pivotant (Ball Nose)
Forme : n/a
Forme : Droit

Informations techniques


Attributs
Matièreacier zingué
Typeraccord de tuyau hydraulique
Diamètre extérieur du tube15,9 mm
Raccordement 15/8 ''
Raccordement 2m26x1,5
Pression24 bar
409,25 € HT
/ 25 unités
491,10 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours