Raccord fileté hydraulique Parker 0105 08 11
Legris Couplage mâle NPT 01A5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0105 08 11
Rubix :4439-2012230
Fabricant :0105 08 11
EAN :0820099094373


Résumé technique
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Type | 105 |
| Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Documents
Détails articles : RACCORD A OLIVE LAITON BRUT DROIT M1/8 NPT TUBE 8
Raccordement en ligne du tube avec filetage mâle.
Disponible de 4 à 28 mm OD
Disponible de 4 à 28 mm OD
Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : NPT1/8
Type de filetage de la connexion 1 : NPT
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube (mm) : 8
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Température maximale de fonctionnement : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : Filetage de raccord de goujon mâle
Matériau de la douille : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : E07.21.115N (pour équipement robotique dans l'industrie automobile), DI : 97/23/EC (PED), RG : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/EC (RoHS), DI : 94/9/EC (ATEX)
Poids : 0.021
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : NPT1/8
Type de filetage de la connexion 1 : NPT
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube (mm) : 8
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Température maximale de fonctionnement : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : Filetage de raccord de goujon mâle
Matériau de la douille : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : E07.21.115N (pour équipement robotique dans l'industrie automobile), DI : 97/23/EC (PED), RG : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/EC (RoHS), DI : 94/9/EC (ATEX)
Poids : 0.021
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Type | 105 |
| Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
| Raccordement 1 | 1/8 in npt '' |
| Raccordement 2 | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,80 € HT
/ 10 unités
188,16 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours