Raccord fileté hydraulique Parker 0116 06 00
Legris Cloison d'accouplement 116
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0116 06 00
Rubix :4439-2012454
Fabricant :0116 06 00
EAN :0820099104676


Résumé technique
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Type | 116 |
| Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Documents
Détails articles : RACCORD A OLIVE LAITON BRUT TRAVERSE DE CLOISON TUBE 6
Raccordement de 2 tubes ensemble à un angle de 180 ° à travers un panneau.
Disponible de 4 à 25 mm OD
Disponible de 4 à 25 mm OD
Application : Refroidissement, machines industrielles, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, pneumatique
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : 6
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Température maximale de fonctionnement : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : Connecteur de cloison tube / tube
Matériau de la gaine : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : E07.21.115N (pour équipement robotique dans l'industrie automobile), DI : 97/23/EC (PED), RG : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/EC (RoHS), DI : 94/9/EC (ATEX)
Poids : 0.037
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : 6
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Température maximale de fonctionnement : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : Connecteur de cloison tube / tube
Matériau de la gaine : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : E07.21.115N (pour équipement robotique dans l'industrie automobile), DI : 97/23/EC (PED), RG : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/EC (RoHS), DI : 94/9/EC (ATEX)
Poids : 0.037
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Type | 116 |
| Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
| Raccordement 1 | 6 mm '' |
| Raccordement 2 | 6 mm |
| Pression | 20 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,30 € HT
/ 5 unités
92,76 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours