Autre commande pneumatique Festo LBN-12/16

LBN Fixation du pied à chape

Voir les informations techniques
Références
Festo :LBN-12/16
Rubix :0326-2163903
Fabricant :6058
EAN :4052568001025
CHAPE ARRIERE FEMELLE ACIER AB3 VERIN ISO D12/D16
Résumé technique
Typefixation du pied à chape

Détails articles : CHAPE ARRIERE FEMELLE ACIER AB3 VERIN ISO D12/D16


Chape de pied LBN-12/16 pour la fixation orientable des vérins ESN, DSN, ESNU, DSNU, ADVU, AEVU. Taille=12/16, Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=40 g

Informations techniques


Attributs
Typefixation du pied à chape
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,50 HT
/ unité
15,00 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h