Détails articles : LAMPE FRONTALE LED H7R CORE RECHARGEABLE
La H7R Core est une lampe frontale de travail polyvalente et puissante. Grâce au "Wheel Switch", commutateur d'intensité progressif, de "l'Advanced Focus System" breveté³ Ledlenser, et d'une amplitude de la tête de lampe à 130 degrés, la lumière peut être facilement ajustée et focalisée là où vous en avez le plus besoin. La H7R Core est également dotée de la technologie "Flex Sealing", qui offre une protection extrêmement élevée contre la poussière et l'eau (IP67). Rechargeable facilement grâce au système intuitif de charge magnétique, la H7R Core est munis d'un indicateur de charge. Enfin, les nouvelles frontales de la serie H sont équipées de la toute dernière interface "Ledlenser Connector" : un système standardisée qui permet de se connecter à divers accessoires.