Lames de scie Bosch 2608667447, Longueur: 132 mm | Matière: HCS
Lame de scie sauteuse T 302 H
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608667447
Rubix :0136-5274549
EAN :3165140691512
Documents
Détails articles : LAME T 302 H CLEAN PVC X3 LOT DE 3
Matériaux: HCS Configuration de la denture: Affûtée en dépouille, à denture rectifiée
Longueur totale [mm]: 132Pas [mm]: 2,3 Domaines d’utilisation: Coupes nettes dans les tubes et les profilés PVC, plastiques, époxy. Modèle: T 302 H Panneaux PVC [mm]: 3-65 Tubes, profilés, barres en PVC [mm]: <65 Panneaux PA [mm]: 3-65 Tubes, profilés, barres en PA [mm]: <65 Panneaux PS [mm]: 3-65 Tubes, profilés, barres en PS [mm]: <65
Longueur totale [mm]: 132Pas [mm]: 2,3 Domaines d’utilisation: Coupes nettes dans les tubes et les profilés PVC, plastiques, époxy. Modèle: T 302 H Panneaux PVC [mm]: 3-65 Tubes, profilés, barres en PVC [mm]: <65 Panneaux PA [mm]: 3-65 Tubes, profilés, barres en PA [mm]: <65 Panneaux PS [mm]: 3-65 Tubes, profilés, barres en PS [mm]: <65
Applications
Plastiques|Chlorure de polyvinyle (PVC)Plastiques|Polyamide (PA)Plastiques|Polystyrène (PS)
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 132 mm |
|---|---|
| Matière | hcs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,50 € HT
/ 10 lots
220,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

