Lames de scie Bosch 2608636227, Longueur: 100 mm | Matière: BIM
Lame de scie sauteuse T 101 BRF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608636227
Rubix :0136-5274571
EAN :3165140264365
Documents
Détails articles : LAME T101BRF SS LOT DE 3
Matériaux: BIM Configuration de la denture: Affûtée en dépouille, à denture rectifiée
Longueur totale [mm]: 100Pas [mm]: 2,5 Domaines d’utilisation: Agglomérés replaqués, panneaux replaqués (3 - 30 mm), plans de travail (3 - 45 mm), surface propre Mélaminés [mm]: 3-30 Plans de travail de cuisine [mm]: <45 Modèle: T 101 BRF Bois dur, panneaux [mm]: 3-30 Panneaux stratifiés [mm]: 3-30
Longueur totale [mm]: 100Pas [mm]: 2,5 Domaines d’utilisation: Agglomérés replaqués, panneaux replaqués (3 - 30 mm), plans de travail (3 - 45 mm), surface propre Mélaminés [mm]: 3-30 Plans de travail de cuisine [mm]: <45 Modèle: T 101 BRF Bois dur, panneaux [mm]: 3-30 Panneaux stratifiés [mm]: 3-30
Applications
Bois|Bois dur/Bois massif
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matière | bim |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,60 € HT
/ 10 lots
234,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

