Lames de scie Bosch 2608657528, Longueur: 225 mm | Matière: BIM
Lame de scie sabre S 1130 CF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608657528
Rubix :0136-5265003
Documents
Détails articles : LAME SCIE SABRE S1130CF CARTE DE 5
Matériaux: BIM Configuration de la denture: Micro Edge Geometry Pas [mm] / TPI: 2,5+3,2 / 8+10 Tôles, épaisses [mm]: 4-12 Tubes/profilés parois épaisses : ouverts + fermés [mm]: <175 Profilés, tubes : fermés [mm]: <175 Profilés, tubes : ouverts [mm]: <175 Domaines d’utilisation: Tôles épaisses (4 – 12 mm), tuyaux et profilés pleins à parois épaisses (<175 mm). Idéal pour coupe-tube, pour travaux de sauvetage/de démolition. Coupe grossière, performante. Profilés, tubes : massifs [mm]: <175 Matériaux massifs [mm]: <175 Modèle: S 1130 CF
Points forts
Lames de scie sabre utilisables sur toutes les machines du marché acceptant un emmanchement universel 1/2''.
Vendues en carte de 5 lames (Sauf réf : S922EF, S1122BF et S1050RD carte de 2 lames).
*Série BEF : Parfaite pour des coupes répétitives, précises et au réglage angulaire exact dans des tuyaux et profilés métalliques à paroi mince. **Série CHF : Convient particulièrement pour des coupes répétitives, rapides et au réglage angulaire exact dans des tuyaux et profilés à paroi épaisse. ***Série CF : Idéale pour les travaux de démolition dans le métal. Coupe grossière, performante.
Vendues en carte de 5 lames (Sauf réf : S922EF, S1122BF et S1050RD carte de 2 lames).
*Série BEF : Parfaite pour des coupes répétitives, précises et au réglage angulaire exact dans des tuyaux et profilés métalliques à paroi mince. **Série CHF : Convient particulièrement pour des coupes répétitives, rapides et au réglage angulaire exact dans des tuyaux et profilés à paroi épaisse. ***Série CF : Idéale pour les travaux de démolition dans le métal. Coupe grossière, performante.
Applications
Métaux ferreux|Tôles
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 225 mm |
|---|---|
| Matière | bim |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
503,35 € HT
/ 5 jeux
604,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours

