Lacet JLF 0416VRN, Couleur : Noir | Longueur : 120 cm | Matière principale : Polyester
Lacets
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JLF :0416VRN
Rubix :5641-6072751
EAN :3321054168001

Résumé technique
| Longueur | 120 cm |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Matière principale | polyester |
Documents
Détails articles : LACET POLYESTER ROND NOIR 1,2M (LA PAIRE) SACHET PLASTIQUE
Conçus pour améliorer efficacement le maintien du pied dans la chaussure, les lacets ronds 120 cm en polyester de JLF Pro sont spécialement adaptés aux chaussures de sécurité. Grâce à l'ame en mèches de coton, ils sont hautement résistants à l'abrasion, à la traction et à la rupture. Leurs embouts en acétate de cellulose améliorent leur solidité.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 120 cm |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Matière principale | polyester |
| Matière | polyester |
| Forme | rond |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,76 € HT
/ paire
3,31 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h