Lacet JLF 0495VS, Couleur : Noir | Longueur : 120 cm | Matière principale : Textile
Lacets ignifugés
Voir les informations techniquesRéférences
JLF :0495VS
Rubix :5641-6260558
Fabricant :0495VS

Détails articles : LACET NOIR IGNIFUGE 120CM 0495VS SACHET DE 20 PAIRES
Longueur 0,90 m, 1,20 m ou 1,50 m. Diamètre 5 mm (+/-0,5). Gaine en fibres de polyester traitée ignifuge pour résister à la chaleur et à la projection de petits éléments incandescents. Ame en mèches de coton pour améliorer la résistance. Embouts en acétate de cellulose. Conformité EN 15090§7.3.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 120 cm |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Matière principale | textile |
| Forme | rond |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,11 € HT
/ sachet
13,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours