Lacet JLF 0413VR-N, Couleur : Noir | Longueur : 115 cm | Matière principale : Cuir
Lacets
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JLF :0413VR-N
Rubix :5641-6004048
Fabricant :0413VR-N
EAN :3321054138004

Documents
Détails articles : LACET CUIR 1,15M NOIR (LA PAIRE) SACHET PLASTIQUE
Besoin de renouveler les lacets de vos chaussures de sécurité ? Optez pour les lacets en cuir de JLF Pro (1,15m). En plus d'être élégants, ils sont aussi ultra-résistants à la traction et à la rupture notamment grâce à leur fabrication 100% cuir. Leur longueur permet de s'adapter sur de nombreux modèles.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 115 cm |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| Matière | cuir |
| Forme | plat |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,07 € HT
/ paire
8,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h