Lacet JLF 0410VRN, Couleur : Noir | Longueur : 60 cm | Matière principale : Polyester
Lacets
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JLF :0410VRN
Rubix :5641-6193822

Documents
Détails articles : LACET POLYESTER PLAT NOIR 0,60M
Lacets noirs en polyester.
Forme plate
Longueur 60 cm
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 60 cm |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Matière principale | polyester |
| Matière | polyester |
| Forme | plat |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,00 € HT
/ 100 paires
93,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours