Lacet JLF 0417VS, Couleur : Noir | Longueur : 150 cm | Matière principale : Textile
Lacets ronds
Voir les informations techniquesRéférences
JLF :0417VS
Rubix :5641-6260546
Fabricant :0417VS

Détails articles : LACET ROND 150CM 0417VS
Longueur 0,90 m, diamètre 6 mm (+/-0,5). Conformité NF G07 002 et EN 22774 : résistance à la traction, abrasion et allongement à la rupture. Ame en mèches de coton pour améliorer la résistance. Embouts en acétate de cellulose. Existe en vrac par 100 paires.
Points forts
Résistance à l'abrasion. Résistance à la traction. Résistance à la rupture.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 150 cm |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Matière principale | textile |
| Forme | rond |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,60 € HT
/ 20 paires
90,72 € TTC
- Epuisé