Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Optibelt TB SPB 425/6
KS SPB Optibelt
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :TB SPB 425/6
Rubix :0314-1047558
Fabricant :1576287
EAN :4014486247893




Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 425 mm |
| Nombre de gorges | 6 |
Documents
Détails articles : POULIE 6 SPB 425 MA 4040 (100100)
Poulie rainurée en V pour douilles coniques – rainures selon DIN 2211
Poulies rainurées en V pour douilles coniques
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 425 mm |
| Nombre de gorges | 6 |
| Moyeu amovible Taper | 4040 |
| Matière | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Largeur de couronne | 120 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
392,25 € HT
/ unité
470,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours