Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 06SPB800
Poulies 6 Gorges SPB
Voir les informations techniquesRéférences
Mecaline :06SPB800
Rubix :C600-1271395
Fabricant :856725
EAN :3660338120091


Résumé technique
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 800 mm |
| Moyeu amovible Taper | 4545 |
Détails articles : POULIE 6G SPB 800 MA 4545
Poulie en V - SPB - Douille conique type (3535) - Fonte GG25
Informations techniques
Attributs
| Profil | spb |
|---|---|
| Diamètre de référence | 800 mm |
| Moyeu amovible Taper | 4545 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 6 |
| Type | 5 |
| Largeur de couronne | 120 mm |
| Diamètre extérieur | 807 mm |
| Largeur | 114 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 192,33 €
185,59 € HT
/ unité
222,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours