Clé dynamométrique Stahlwille 96500902, Carré d'entraînement: 9x12 '' | Couple de serrage, minimum: 2 N.m | Couple de serrage, maximum: 20 N.m
Clé dynamométrique électromécanique à lecture de couple et mesure de l'angle de séries MANOSKOP® à attachement pour embouts
Voir les informations techniquesRéférences
Stahlwille :96500902
Rubix :K642-5268084
EAN :4018754222797




Résumé technique
| Couple de serrage, minimum | 2 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 20 N.m |
| Carré d'entraînement | 9x12 '' |
Détails articles : CLE DYNANOMETRIQUE T. 2 714 ELECTROMECANIQUE MANOSKOP
4 modes de mesure (couple, angle de rotation, couple avec grandeur de contrôle angle de rotation, angle de rotation avec grandeur de contrôle couple)
écran graphique couleur haute résolution avec lampes de signalisation latérales supplémentaires
structure de menu librement configurable
en option : batterie Li-Ion No. 7195-2 et chargeur No. 7160
3 modes de fonctionnement : déclenchement, Peak Hold (mode indicateur avec affichage de la valeur de crête) et Track (mode indicateur avec affichage de la valeur instantanée)
Interface Micro-USB
Fermeture à baïonnette pour le compartiment à piles
Verrouillage de sécurité QuickRelease - système interchangeable pour les outils à insérer
Mémorisation des données (= 2. 500 opérations de vissage)
jusqu'à 200 cas de vissage sont programmables dans un maximum de 25 plans de déroulement
différentes limites de tolérance réglables selon le cas de vissage
évaluation acoustique et optique du cas de vissage
réglage rapide et précis par clavier
pas de déréglage involontaire grâce au verrouillage automatique du clavier
protection contre les surcharges grâce à un signal d'avertissement acoustique et optique ainsi qu'à un déclenchement forcé (à droite)
indication automatique de la prochaine date de calibrage en fonction du temps et/ou du nombre de charges
calibrage et ajustage entièrement automatiques avec le dispositif de calibrage perfectControl®. et d'ajustage no. 7794-2 (couple) ou 7794-3 (couple et angle de rotation)
Unités de mesure : N·m, ft·lb, in·lb
couple de serrage automatiquement correct après l'entrée d'une cote de serrage différente
après décharge, immédiatement à nouveau prêt à fonctionner
serrage à droite et à gauche - pour les serrages à gauche en mode de fonctionnement, il faut éventuellement déclencher le serrage à droite. tourner l'outil d'insertion de 180°
Signal de déclenchement sonore et tactile
Couple et angle de rotation visibles simultanément
Mesure indépendante du point d'application de la force (Gr. 1, 2 et 4)
manipulation sûre grâce à une poignée ergonomique (résistante aux huiles, graisses, carburants, liquides de frein et Skydrol)
3 certificats (indiquant/déclenchant le couple selon DIN EN ISO 6789-2:2017, angle de rotation)
dans un coffret plastique robuste (Gr. 40-100 dans un coffret en tôle d'acier)
design déposé, breveté
livré avec le logiciel SENSOMASTER 4, un câble USB, 4 piles micro AAA/LR03, 1,5 V. Des micro-piles NiMH AAA, 1,2 V, peuvent être utilisées
Résolution de l'affichage de l'angle de rotation 0,1°
écart d'affichage de angle de rotation ±1° ±1 digit jusqu'à 100°, >100° au moins 1% ± 1 digit
Résolution de l'affichage du couple = 60 N·m : 0,01 N·m ; & 60 N·m : 0,1 N·m
Ecart d'affichage du couple ± 2 %, ± 1 digit
écran graphique couleur haute résolution avec lampes de signalisation latérales supplémentaires
structure de menu librement configurable
en option : batterie Li-Ion No. 7195-2 et chargeur No. 7160
3 modes de fonctionnement : déclenchement, Peak Hold (mode indicateur avec affichage de la valeur de crête) et Track (mode indicateur avec affichage de la valeur instantanée)
Interface Micro-USB
Fermeture à baïonnette pour le compartiment à piles
Verrouillage de sécurité QuickRelease - système interchangeable pour les outils à insérer
Mémorisation des données (= 2. 500 opérations de vissage)
jusqu'à 200 cas de vissage sont programmables dans un maximum de 25 plans de déroulement
différentes limites de tolérance réglables selon le cas de vissage
évaluation acoustique et optique du cas de vissage
réglage rapide et précis par clavier
pas de déréglage involontaire grâce au verrouillage automatique du clavier
protection contre les surcharges grâce à un signal d'avertissement acoustique et optique ainsi qu'à un déclenchement forcé (à droite)
indication automatique de la prochaine date de calibrage en fonction du temps et/ou du nombre de charges
calibrage et ajustage entièrement automatiques avec le dispositif de calibrage perfectControl®. et d'ajustage no. 7794-2 (couple) ou 7794-3 (couple et angle de rotation)
Unités de mesure : N·m, ft·lb, in·lb
couple de serrage automatiquement correct après l'entrée d'une cote de serrage différente
après décharge, immédiatement à nouveau prêt à fonctionner
serrage à droite et à gauche - pour les serrages à gauche en mode de fonctionnement, il faut éventuellement déclencher le serrage à droite. tourner l'outil d'insertion de 180°
Signal de déclenchement sonore et tactile
Couple et angle de rotation visibles simultanément
Mesure indépendante du point d'application de la force (Gr. 1, 2 et 4)
manipulation sûre grâce à une poignée ergonomique (résistante aux huiles, graisses, carburants, liquides de frein et Skydrol)
3 certificats (indiquant/déclenchant le couple selon DIN EN ISO 6789-2:2017, angle de rotation)
dans un coffret plastique robuste (Gr. 40-100 dans un coffret en tôle d'acier)
design déposé, breveté
livré avec le logiciel SENSOMASTER 4, un câble USB, 4 piles micro AAA/LR03, 1,5 V. Des micro-piles NiMH AAA, 1,2 V, peuvent être utilisées
Résolution de l'affichage de l'angle de rotation 0,1°
écart d'affichage de angle de rotation ±1° ±1 digit jusqu'à 100°, >100° au moins 1% ± 1 digit
Résolution de l'affichage du couple = 60 N·m : 0,01 N·m ; & 60 N·m : 0,1 N·m
Ecart d'affichage du couple ± 2 %, ± 1 digit
Informations techniques
Attributs
| Couple de serrage, minimum | 2 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 20 N.m |
| Carré d'entraînement | 9x12 '' |
| Longueur | 226 mm |
| Poids | 0,38 kg |
| Fixation | 9x12 mm |
| Type | 714/ 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 041,42 € HT
/ unité
2 449,70 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h