Dispositif d'alarme pour travailleur isolé Magneta FXX4GM0E

TWIG Neo Ex ATEX

Voir les informations techniques

Références

Magneta :FXX4GM0E
Rubix :8859-6247290
TWIG NEO PTI GSM 4G GPS IP67

Résumé technique

Typetwig neo pti gsm 4g gps ip67

Détails articles : TWIG NEO PTI GSM 4G GPS IP67


TWIG Neo Ex, dispositif d’alarme PTI le plus compact pour les environnements dangereux et explosifs. Doté de nombreuses fonctionnalités PTI ultra-performantes, assurant une surveillance proactive, des communications fiables et des alertes d’urgence instantanées. Conçu pour répondre à tous vos besoins, il s’intègre parfaitement aux systèmes de surveillance existants.
Certifications ATEX et IECEx, II 2 G Ex ib IIC T4 Gb, II 2 D Ex ib IIIB T130 °C Db. Plage de température de fonctionnement : -20 °C...+50 °C****. EESF 24 ATEX 022X / IECEx EESF 24.0016X.

Points forts

Compact et portable. ATEX.

Informations techniques


Attributs
Typetwig neo pti gsm 4g gps ip67
1 513,75 HT
/ unité
1 816,50 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours