Produits d'étanchéité 3M 7000080092, Contenance: 48.5 ml | Type: Silicone
Colle structurale acrylique 3M Scotch-Weld DP810
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000080092
Rubix :0168-8003470
Fabricant :7000080092
EAN :4046719715411
Documents
Détails articles : COLLE STRUCTURALE ACRYLIQUE DP 810 CA 50 ML UC12
Bonne résistance au pelage et cisaillement.
Présente une forte résistance au cisaillement et au pelage et il est renforcé pour la résistance aux chocs.
Durée de solidification de 10 minutes, avec un délai d'application de 20 minutes.
Fixe les métaux gras, même avec une préparation de surface minimale.
Colle la majorité des plastiques, matériaux composites et métaux.
Présente une forte résistance au cisaillement et au pelage et il est renforcé pour la résistance aux chocs.
Durée de solidification de 10 minutes, avec un délai d'application de 20 minutes.
Fixe les métaux gras, même avec une préparation de surface minimale.
Colle la majorité des plastiques, matériaux composites et métaux.
3M™ Scotch-Weld™ Low Odour Acrylic Adhesive DP810 is a toughened two-part, room-temperature curing acrylic adhesive specially formulated to bond oily metals, plastics, and other surfaces. With lower Odour and non-flammable properties, 3M™ Scotch-Weld™ Acrylic Adhesive DP810 contributes to a safer work environment compared to typical acrylic adhesives.
Points forts
Low odour adhesive is ideal for any setting where harsh fumes or flammability are an issue
Provides high shear and peel strength and is toughened for impact resistance
10 minute work life and 20 minute handling strength
Bonds oily metals with minimal surface prep
Bonds most plastics, composites and metals
Provides high shear and peel strength and is toughened for impact resistance
10 minute work life and 20 minute handling strength
Bonds oily metals with minimal surface prep
Bonds most plastics, composites and metals
Applications
Plastique, métaux
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 48,5 ml |
|---|---|
| Couleur | incolore |
| Type | silicone |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
492,12 € HT
/ 12 unités
590,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
