Produits d'étanchéité TTA Lubrifiants 201146, Contenance: 650 ml | Type: Silicone
Produits d'étanchéité TTA Lubrifiants
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
TTA Lubrifiants :201146
Rubix :4449-1306185
Documents
Détails articles : LUBRISOLV AE650ML UC12
LUBRISOLV répond aux exigences de la FDA (Food and Drug Administration) chapitre 21 CFR 178.3570 relatif aux lubrifiants pouvant entrer en contact fortuit avec la nourriture, et est enregistré NSF H1. LUBRISOLV est également certifié Halal et Kasher LUBRISOLV ne contient pas d’huiles minérales pouvant être détectées comme MOSH-MOAH (méthode GC-FID, LOD 25ppm, sur lubrifiant brut) LUBRISOLV permet le nettoyage et l’élimination rapide des salissures sur tous supports métalliques Séchage rapide à température ambiante sans traces et sans résidus Incolore et pratiquement inodore Exempt de chlore, fluor, N-hexane, cyclohexane et composés aromatiques (benzène). Absence de dérivés d’origine animale et d’allergènes listés dans l’annexe II de la directive 2011/1169/CE concernant les ingrédients alimentaires Sans risque de corrosion sur les métaux Grâce à son jet unidirectionnel puissant et à sa faible tension de surface, LUBRISOLV permet d’atteindre et de nettoyer les pièces d’accès difficiles
Applications
LUBRISOLV est un dégraissant spécifique pour industries agroalimentaires LUBRISOLV est destiné au nettoyage et au dégraissage des pièces mécaniques et des bâtis de machines souillés par des huiles, graisses, produits de protection antirouille ou salissures diverses. LUBRISOLV n’est pas conseillé pour le nettoyage des matériels électriques. Grâce à sa faible tension de surface, LUBRISOLV peut également s’utiliser comme un agent dégrippant et lubrifiant évanescent de pièces métalliques avec une connexion vissée (écrous, boulons, vis...
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 650 ml |
|---|---|
| Couleur | incolore |
| Type | silicone |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,62 € HT
/ unité
42,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h