Références
3M :FF-300-08
Rubix :2771-6201142
Fabricant :7100265063
Détails articles : KIT PARE ETINCELLES FF-300-08
Le masque facial complet réutilisable 3M™ série FF-300 est notre masque intégral multifonction conçu pour offrir une protection durable et confortable contre un large éventail de risques respiratoires. Utilisez-le conjointement avec des systèmes à ventilation assistée 3M approuvés ou comme respirateur à pression négative avec la gamme de filtres 3M™ série DT, offrant une protection contre un large éventail de risques industriels. Pour un masque durable pouvant servir de pièce faciale pour un respirateur à ventilation assistée ou de masque à filtre unique à pression négative, utilisez le masque facial complet réutilisable 3M™ série FF-300. Ce masque est compatible avec les systèmes à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-600E, 3M™ Versaflo™ TR-800E ou 3M™ PF-600E+, ainsi qu’avec la série de filtres 3M™ DT, y compris les filtres particulaires, gaz et vapeurs, et combinés. L’écran facial (polycarbonate ou écran haute température en option) offre un bon champ de vision et la membrane phonique montée à l’avant contribue à améliorer la communication. Il existe également un orifice anti-transpiration dans la mentonnière, ce qui aide à offrir un confort accru lors de longues périodes de port. Le harnais de tête en caoutchouc à cinq points aide à assurer un ajustement sûr et stable, et le filtre monté sur le côté ainsi que le masque intérieur transparent aident à garantir une bonne visibilité vers le bas. Certifié CE selon EN 12942 classe ™3 et EN 136 classe 3
Points forts
•Utilisable comme masque à filtre unique à pression négative ou comme pièce faciale pour un respirateur à ventilation assistée
L’orifice anti-transpiration contribue à améliorer le confort de l’utilisateur lors de longues périodes d’utilisation
L’écran facial offre un bon champ de vision et est disponible au choix en polycarbonate ou en matériau haute température
Compatible avec la série de filtres 3M™ DT
L’orifice anti-transpiration contribue à améliorer le confort de l’utilisateur lors de longues périodes d’utilisation
L’écran facial offre un bon champ de vision et est disponible au choix en polycarbonate ou en matériau haute température
Compatible avec la série de filtres 3M™ DT
Applications
Respirateur à ventilation assistée
Informations techniques
Attributs
| Type | kit pare-étincelles |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,45 € HT
/ 5 unités
98,94 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours