Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EASC-S1-46-340-S

Kit obturateur

Voir les informations techniques
Références
Festo :EASC-S1-46-340-S
Rubix :0326-2568077
Fabricant :562737
EAN :4052568209612
KIT OBTURATEUR EASC-S1-46-340-S
Résumé technique
Typecouverture easc

Détails articles : KIT OBTURATEUR EASC-S1-46-340-S


Kit obturateur EASC-S1-46-340-S Pour couverture du profilé de l'axe qui est ouvert sur le dessus. Taille=46, Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-10 - 60 °C, Poids du produit=840 g

Informations techniques


Attributs
Typecouverture easc
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,18 HT
/ unité
209,02 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours