Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SG-M42X2
Chape de la tige SG
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SG-M42X2
Rubix :0326-2579778
Fabricant :9582
EAN :4052568111502
Détails articles : CHAPE DE TIGE SG-M42X2
Chape de tige SG-M42X2 avec écrou hexagonal, pour fixation de vérin orientable (côté tige), selon DIN ISO 8140. Taille=M42x2, Conforme à la norme=ISO 8140, Raccord fileté=Taraudage M42x2, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Température ambiante=-40 - 150 °C
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | chape de tige |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
505,30 € HT
/ unité
606,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours