Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SGS-M20X1,5

Œillet de tige SGS

Voir les informations techniques

Références

Festo :SGS-M20X1,5
Rubix :0326-2179678
Fabricant :9264
EAN :4052568008871
CHAPE DE TIGE ROTULE ACIER AP6 VERIN ISO D80/D100 FEM M20X1,5

Résumé technique

Détails articles : CHAPE DE TIGE ROTULE ACIER AP6 VERIN ISO D80/D100 FEM M20X1,5


Avec écrou hexagonal, pour fixation sur cylindre sphérique pivotant (côté tige de piston) selon DIN ISO 8139.

Informations techniques


Attributs
Typem20 x 1,5
Raccordement 1m20x1,5
96,80 € HT
/ unité
116,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours