Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC MXQ-AT12L-X11

Ajusteur de course

Voir les informations techniques

Références

SMC :MXQ-AT12L-X11
Rubix :0338-2398182
Fabricant :00161142
AIR SLIDE TABLE MXQ-AT12L-X11

Résumé technique

Typeair slide table mxq-at12l-x11
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : AIR SLIDE TABLE MXQ-AT12L-X11


Le chariot de précision MXQ est idéal pour les applications exigeant un parallélisme et une perpendicularité très serrés. La table et le guide de roulement sont intégrés dans une seule pièce usinée avec précision en acier inoxydable trempé. Cela minimise l'empilement des tolérances associé aux assemblages de pièces multiples et permet des tolérances de hauteur de +/-0,05 mm. Le roulement est un guide linéaire à recirculation dans un boîtier en acier inoxydable.

Points forts

-Table à glissière à air avec rail de guidage intégré

Informations techniques


Attributs
Typeair slide table mxq-at12l-x11
Diamètre vérin12 mm
76,31 € HT
/ unité
91,57 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours