Références
Festo :CPV10-BS-5/3G-M7
Rubix :0326-2573820
Fabricant :176055
EAN :4052568143718
Détails articles : KIT DE DISTRIBU CP V10-BS-5/3G-M7 7
Kit de distributeur CPV10-BS-5/3G-M7 pour créer une fonction de distributeur 5/3, centre fermé, à partir de deux distributeurs 3/2. Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Note sur la matière=Conforme RoHS
Informations techniques
Attributs
| Type | valve pour cpv, performance compacte |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,92 € HT
/ unité
218,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours