Références
Festo :VABS-S2-2S-G12-B-C1
Rubix :0326-2569726
Fabricant :555643
EAN :4052568096281
Détails articles : EMBASE VABS-S2-2S-G12-B-C1
Embase VABS-S2-2S-G12-B-C1 Largeur=52 mm, Selon la norme=ISO 5599-2, Position de montage=indifférent, Alimentation en air de pilotage=interne, Pression de service=-0,9 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | semelle selon iso 5599-2 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,01 € HT
/ unité
134,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours