Terminal de vanne Festo VUWS-L20-M32U-M-G18

Vanne pneumatique VUWS-L20

Voir les informations techniques

Références

Festo :VUWS-L20-M32U-M-G18
Rubix :0326-2562224
Fabricant :575674
EAN :4052568104092
DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ VUWS-L20-M32U-M-G18

Résumé technique

Typevuws-l20-m32u-m-g18 vanne pneumatique

Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ VUWS-L20-M32U-M-G18


Distributeur pneumatique VUWS-L20-M32U-M-G18 Fonction de distributeur=3/2 monostable, ouvert, Mode d'actionnement=pneumatique, Taille de distributeur=21 mm, Débit nominal normal=700 l/min, Pression de service=2,5 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevuws-l20-m32u-m-g18 vanne pneumatique
63,08 HT
/ unité
75,70 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours