Terminal de vanne Festo VABS-S2-1S-G38-B-R3-EX1E

Embase

Voir les informations techniques

Références

Festo :VABS-S2-1S-G38-B-R3-EX1E
Rubix :0326-2561182
Fabricant :8033160
EAN :4052568282875
EMBASE VABS-S2-1S-G38-B-R3-EX1E

Résumé technique

Typeplaque de raccordement

Détails articles : EMBASE VABS-S2-1S-G38-B-R3-EX1E


Embase VABS-S2-1S-G38-B-R3-EX1E Largeur=42 mm, Selon la norme=ISO 5599-2, Position de montage=indifférent, Alimentation en air de pilotage=interne, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typeplaque de raccordement
111,18 HT
/ unité
133,42 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours