Terminal de vanne SMC ARM10-20G

REGULATEUR SUR EMBASE sèrie ARM10/11

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ARM10-20G
Rubix :0338-2086857
Fabricant :ARM10-20G
REGULATEUR ARM10-20G

Résumé technique

Typeregulateur arm10-20g

Documents

Détails articles : REGULATEUR ARM10-20G


Les embases pour régulateurs de la série ARM sont disponibles en standard dans les tailles 1000 et 2000 et le modèle modulaire est disponible dans les tailles 2500 et 3000. Les modèles standard sont disponibles avec 4 méthodes de raccordement différentes et peuvent disposer de la fonction de reflux. Les modèles modulaires peuvent être montés librement sur une station d'embase et sont faciles à régler grâce à la nouvelle manette.
Regulateur sur embase serie arm10/11

Informations techniques


Attributs
Typeregulateur arm10-20g
70,47 € HT
/ unité
84,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours