Entraînement linéaire SMC MGF63-50

Kit de Joints

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MGF63-50
Rubix :0338-2048622
Fabricant :MGF63-50
EAN :3618035931632
TABLE MGF D.63 C=50 MM MGF63-50

Résumé technique

Typetableau guide
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TABLE MGF D.63 C=50 MM MGF63-50


Le vérin à guide de haute précision MY2 est disponible dans les alésages suivants : 16 mm, 25 mm et 40 mm. Cette série a été conçue avec un guide de haute précision à axe simple ou double, afin d'obtenir un vérin compact, à profil étroit. L'entretien a été simplifié en permettant que le vérin puisse être détaché sans que cela n'affecte l'unité de guidage et la pièce de travail..
Table guidee serie mgf

Points forts

Le vérin à guide de haute précision MY2 est disponible dans les alésages suivants : 16 mm, 25 mm et 40 mm. Cette série a été conçue avec un guide de haute précision à axe simple ou double, afin d'obtenir un vérin compact, à profil étroit. L'entretien a été simplifié en permettant que le vérin puisse être détaché sans que cela n'affecte l'unité de guidage et la pièce de travail..

Informations techniques


Attributs
Typetableau guide
Diamètre vérin63 mm
Course du cylindre50 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Dimensions63
1 415,75 HT
/ unité
1 698,90 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours