Entraînement linéaire SMC MXJ6-15C

Table coulissante pneumatique

Voir les informations techniques

Références

SMC :MXJ6-15C
Rubix :0338-2276540
Fabricant :00392222
EAN :3618036360660
TABLE LINEAIRE COMPACTE MXJ MXJ6-15C

Résumé technique

Typetable à glissière pneumatique
Diamètre vérin6 mm
Course du cylindre150 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TABLE LINEAIRE COMPACTE MXJ MXJ6-15C


Table coulissante pneumatique, double effetGuide linéaire de haute précisionAlésages (mm) : 4,5, 6, 8, 12 et 16Courses jusqu'à 50 mmConception compacte et légère.

Points forts

Courses jusqu'à 20 mm.Montage frontal et supérieur.Parallélisme de déplacement : 0,005 mm.Spécification pour salle blanche disponible.Plage de pression de fonctionnement : 0,15 à 0,7 MPa.

Informations techniques


Attributs
Typetable à glissière pneumatique
Diamètre vérin6 mm
Course du cylindre150 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Dimensions6
445,20 HT
/ unité
534,24 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours