Entraînement linéaire Festo DGSL-6-20-PA

Mini diapositive

Voir les informations techniques
Références
Festo :DGSL-6-20-PA
Rubix :0326-2462098
Fabricant :543917
EAN :4052568182625
VERIN DGSL-6-20-PA
Résumé technique
Typemini-glissière
Diamètre vérin8 mm
Course du cylindre20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN DGSL-6-20-PA


Mini-chariot DGSL-10-40-Y3A Pour détection de position, avec guidage a cage et a bille haute précision supportant de fortes charges et avec une tres haute reproductibilité, amortisseur hydraulique des deux côtés (Y3). Course=40 mm, Plage de fin de course ajustable/Longueur avant=24 mm, Plage de fin de course ajustable/Longueur arriere=15 mm, Diamètre de piston=12 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier

Informations techniques


Attributs
Typemini-glissière
Diamètre vérin8 mm
Course du cylindre20 mm
Température mini0 °C
Température maxi60 °C
Dimensions8
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
622,68 HT
/ unité
747,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours