Références
Festo :ELGC-TB-KF-80-600
Rubix :0326-2559642
Fabricant :8062789
EAN :4052568296186

Résumé technique
| Type | axe a courroie crantee elgc-tb-kf-80-600 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 80 mm |
| Course du cylindre | 600 mm |
Détails articles : AXE A COURROIE CRANTEE ELGC-TB-KF-80-600
Pour les applications où les dimensions compactes sont essentielles, ces axes peuvent être combinés en systèmes de manipulation très peu encombrants qui s'intègrent parfaitement dans les systèmes d'assemblage, les systèmes d'essai et d'inspection, les unités de manipulation de petites pièces, les applications de bureau et dans l'industrie électronique. Les axes linéaires économiques ELGC offrent un rapport optimal entre l'espace d'installation et l'espace de travail.
Points forts
- Courroie crantée et guidage précis et élastique à recirculation de billes à l'intérieur du chariot
- Le guidage et la courroie crantée sont protégés par une bande de recouvrement en acier inoxydable.
- Le guidage et la courroie crantée sont protégés par une bande de recouvrement en acier inoxydable.
Informations techniques
Attributs
| Type | axe a courroie crantee elgc-tb-kf-80-600 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 80 mm |
| Course du cylindre | 600 mm |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 50 °C |
| Dimensions | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 002,35 € HT
/ unité
1 202,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours