Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC CG-E032SUS

Tenon

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :CG-E032SUS
Rubix :0338-2088184
Fabricant :CG-E032SUS
EAN :3618035780704
CHAPE ARRIERE P/VERIN CDG5EA40 CG-E032SUS
Résumé technique
Typechape arriere p/verin cdg5ea40 cg-e032sus
Documents

Détails articles : CHAPE ARRIERE P/VERIN CDG5EA40 CG-E032SUS


La série CG5-S est une série de vérins en acier inox utilisant une graisse pour les machines de transformation des aliments satisfaisant les standards de la FDA. La série CG5-S peut être démontée pour remplacer les joints ce qui permet de prolonger la durée de service du vérin. Toutes les pièces externes sont en acier inox. Les surfaces des fixations de montage ont été polies électrolytiquement, ce qui les rend plus souples pour éviter l'agglomération de liquides ou de corps étrangers. Des bouchons pour les raccords taraudés non-utilisés sont fournis pour éviter l'agglomération de résidus dans les raccords.
Tenon

Informations techniques


Attributs
Typechape arriere p/verin cdg5ea40 cg-e032sus
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,38 HT
/ unité
37,66 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours