Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo DAMS-K-V1-40-V-R3
Flasque
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DAMS-K-V1-40-V-R3
Rubix :0326-2563464
Fabricant :2787470
EAN :4052568266417
Détails articles : FLASQUE ORIENTA DAMS-K-V1-40-V-R3
Flasque orientable DAMS-K-V1-40-V-R3 avec un montage du moteur en parallèle, pour articulation sphérique. Taille=40, Classe de résistance à la corrosion KBK=3, Couple de serrage max.=6 Nm, Poids du produit=258 g, Note sur la matière=Conforme RoHS
Informations techniques
Attributs
| Type | bride pivotante |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
385,00 € HT
/ unité
462,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours